Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi Pr - 060G1540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 4-20 mA
raccordement électrique - prise (mâle)
tension d'alimentation - 32 V
lisible - Non
avec affichage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MBS 3000 series
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5702423123957
Réf. Sonepar
00068312395
Réf. Fournisseur
060G1540
Réf. Commerciale
Danfoss
signal de sortie:
4-20 mA
raccordement électrique:
prise (mâle)
tension d'alimentation:
32 V
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
36 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
dimension du filetage:
1/2 pouce
pression nominale de bride:
autre
hauteur:
53 mm
largeur:
53 mm
profondeur:
139 mm
longueur du câble:
0 m
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable