Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Danfoss - TWA-Z 230V NO

Danfoss - TWA-Z 230V NO

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rempli de gaz

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • durée de fonctionnement - 180 s

  • longueur de course - 2.8 mm

  • température ambiante - 2...60 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5702420115948

Réf. Sonepar

00068011594

Réf. Fournisseur

082F1264

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle

rempli de gaz

raccordement à la vanne

M30 x 1,5

durée de fonctionnement

180 s

longueur de course

2.8 mm

température ambiante

2...60 °C

tension du secteur

230 V CA

signal de commande

PWM

fonction

hors tension ouvert NO

reconnaissance automatique de course

Non

contacts auxiliaires

Non

avec contacts finaux

Non

ouvrir d’abord

Non

avec indicateur

Oui

commande manuelle

Oui

longueur du câble

1.2 m

course à réglage automatique

Non

couleur

blanc

puissance nominale

2 VA

énergie élec. max. accumulée

7 VA

indice de protection (IP)

IP41

largeur

40.5 mm

hauteur

58 mm

diamètre

40.5 mm

TWA-Z 230V NO