Danfoss - TWA-ZL NC 230VAC 3min 2,8mm 90N - 082H3102

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - TWA-ZL NC 230VAC 3min 2,8mm 90N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rempli de gaz

  • durée de fonctionnement - 180 s

  • longueur de course - 2.8 mm

  • température ambiante - 60...60 °C

  • tension du secteur - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710104029474

Réf. Sonepar

00068402947

Réf. Fournisseur

082H3102

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

rempli de gaz

durée de fonctionnement:

180 s

longueur de course:

2.8 mm

température ambiante:

60...60 °C

tension du secteur:

230 V CA

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Oui

longueur du câble:

0 m

couleur:

blanc

puissance nominale:

2 VA

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

76 mm

hauteur:

69 mm

Danfoss-TWA-ZL NC 230VAC 3min 2,8mm 90N