Danfoss - Vanne 2 voies Fonte (Corps) à siège type VFG2 PN16 DN250 BRIDE Kvs400 - 065B2400

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Vanne 2 voies Fonte (Corps) à siège type VFG2 PN16 DN250 BRIDE Kvs400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 25

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421803172

Réf. Sonepar

00068180317

Réf. Fournisseur

065B2400

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 25

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

250 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 25

diamètre extérieur raccordement 2:

250 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

10 bar

valeur KVS:

400

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

longueur de course:

24 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

Danfoss-Vanne 2 voies Fonte (Corps) à siège type VFG2 PN16 DN250 BRIDE Kvs400