Danfoss - Vanne 2 voies Fonte Ductile (Corps) à siège type VFG2 PN25 DN80 BRIDE Kvs80 - 065B2408


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 8
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 25
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421803257
Réf. Sonepar
00068180325
Réf. Fournisseur
065B2408
Marque
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 8
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
25
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GGG 40
diamètre extérieur raccordement 1:
80 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 8
diamètre extérieur raccordement 2:
80 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
25
différence de pression max. à l'état ouvert:
20 bar
valeur KVS:
80
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.03 %
longueur de course:
18 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non