Danfoss - VFG2 PN40 65/50 2-way flange flow/return - 065B2417

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - VFG2 PN40 65/50 2-way flange flow/return

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 6

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 4

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421803349

Réf. Sonepar

00068180334

Réf. Fournisseur

065B2417

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 6

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

4

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

acier coulé

diamètre extérieur raccordement 1:

65 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 6

diamètre extérieur raccordement 2:

65 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

20 bar

valeur KVS:

50

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.03 %

longueur de course:

12 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

Danfoss-VFG2 PN40 65/50 2-way flange flow/return