Danfoss - VMV 3/4ïï VANNE SIEGE 3 VOIES - 065F0020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 20
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 0.5 bar
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420012452
Réf. Sonepar
00068001245
Réf. Fournisseur
065F0020
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.5 bar
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
4
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.1 %
rapport de réglage:
3 %
longueur de course:
2.1 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze






