Danfoss - VRB2, vanne à siège 2 voies avec filetage interne PN16 DN20 kvs6,3m3/h - 065Z0236

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - VRB2, vanne à siège 2 voies avec filetage interne PN16 DN20 kvs6,3m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 20

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421559307

Réf. Sonepar

00068155930

Réf. Fournisseur

065Z0236

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 20

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 20

diamètre extérieur raccordement 2:

20 mm

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

valeur KVS:

6.3

rapport de réglage:

1 %

longueur de course:

15 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

Danfoss-VRB2, vanne à siège 2 voies avec filetage interne PN16 DN20 kvs6,3m3/h