Decelect Forgos - DEDOUBLEUR BRETELLE MALE-FEMELLE AVEC CORDON (Ethernet)

Decelect Forgos - DEDOUBLEUR BRETELLE MALE-FEMELLE AVEC CORDON (Ethernet)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - 2x RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 0.25 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3459950001303

Réf. Sonepar

00836000525

Réf. Fournisseur

DBF8812

Réf. Commerciale

Decelect Forgos

type raccordement 1

RJ45 8(8)

finition raccordement 1

douille

type raccordement 2

2x RJ45 8(8)

finition raccordement 2

prise (mâle)

longueur du câble

0.25 m

avec résistance terminale

Oui

blindé

Non

DEDOUBLEUR BRETELLE MALE/FEMELLE AVEC CORDON (Ethernet)