Decelect Forgos - DEDOUBLEUR COMPACT MALE-FEMELLES CAT5E (Parallele)3-RJ45

Decelect Forgos - DEDOUBLEUR COMPACT MALE-FEMELLES CAT5E (Parallele)3-RJ45

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - 2x RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • avec résistance terminale - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3459950007619

Réf. Sonepar

00836000572

Réf. Fournisseur

DPM8813

Réf. Commerciale

Decelect Forgos

type raccordement 1

RJ45 8(8)

finition raccordement 1

douille

type raccordement 2

2x RJ45 8(8)

finition raccordement 2

prise (mâle)

avec résistance terminale

Oui

blindé

Non

DEDOUBLEUR COMPACT MALE/FEMELLES CAT5E (Parallèle)3/RJ45