Decelect Forgos - DEDOUBLEUR COMPACT MALE-FEMELLES CAT5E (Telephone) 3-RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - douille
type raccordement 2 - 2x RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
avec résistance terminale - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3459950007626
Réf. Sonepar
00836000573
Réf. Fournisseur
DPM8822
Réf. Commerciale
Decelect Forgos
type raccordement 1
RJ45 8(8)
finition raccordement 1
douille
type raccordement 2
2x RJ45 8(8)
finition raccordement 2
prise (mâle)
avec résistance terminale
Oui
blindé
Non
DEDOUBLEUR COMPACT MALE/FEMELLES CAT5E (Téléphone) 3/RJ45