Decoclim - DECOCLIM cache clim alu alu.g Opt. XXL Dim int : H 500 x l 1310 x P 650-800 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
hauteur - 500 mm
largeur - 1310 mm
profondeur - 650 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760384010565
Réf. Sonepar
07504401056
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXXL9007
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
hauteur
500 mm
largeur
1310 mm
profondeur
650 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - aluminium gris RAL 9007 - option XXL (Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)