Decoclim - DECOCLIM cache clim alu ivoire XL Dim int : H 1200 x l 1310 x P 650-800 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
hauteur - 1200 mm
largeur - 1310 mm
profondeur - 650 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760384010275
Réf. Sonepar
07504401027
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL1014
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
hauteur
1200 mm
largeur
1310 mm
profondeur
650 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - ivoire RAL 1014 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)