Decoclim - DECOCLIM cache clim alu quartz Opt. XXL Dim int : H 500 x l 1310 x P 650-800 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
hauteur - 500 mm
largeur - 1310 mm
profondeur - 650 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760384010701
Réf. Sonepar
07504401070
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXXL7039
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
hauteur
500 mm
largeur
1310 mm
profondeur
650 mm
DECOCLIM cache clim aluminium - gris quartz RAL 7039 - option XXL (Dim int : H 500 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
Les Atouts de la gamme:
Le cache clim en aluminium au rapport QUALITÉ/PRIX imbattable :Au niveau des matériaux comme de la conception, DECOCLIM réunit toutes les qualités nécessaires pour un cache clim qui dure et qui reste beau longtemps.100% aluminium, assemblage invisible, parfaite circulation de l'air entrant et sortant, et parfaite évacuation des eaux grâce à la forme de ses persiennes, résistance aux écarts de températures et à l'air salé du bord de mer, anti-UV, anti-rouille...C'est pour toutes ces raisons que nous pouvons vous offrir sans hésiter une garantie 10 ans sur ce produit.Un cache clim à poser au sol ou à suspendre au mur :Que vous habitiez en appartement ou en maison, DECOCLIM s'adapte à votre installation. Notre cache clim peut tout aussi bien être posé au sol que suspendu à une façade.Et nos accessoires vous permettent même de cacher le dessous de l'appareil s'il est positionné en hauteur, ou bien de cacher la face arrière de l'appareil s'il est placé au beau milieu du jardin. DECOCLIM vous offre ainsi un rendu parfaitement design de tous les côtés.Le cache clim en alu qui S'ADAPTE à votre appareil :Petit, moyen ou grand format, le cache clim en alu DECOCLIM est disponible en différentes tailles. Vous pouvez également juxtaposer ou superposer plusieurs DECOCLIM dans le cas de grands compresseurs.