Decoclim - DECOCLIM face dos alu alu.g large
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
hauteur - 950 mm
largeur - 1100 mm
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760384010633
Réf. Sonepar
07504401063
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL9007-DOS
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
hauteur
950 mm
largeur
1100 mm
profondeur
15 mm
DECOCLIM face dos aluminium - aluminium gris RAL 9007 - large