Decoclim - DECOCLIM face dos alu g.noir small
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
hauteur - 680 mm
largeur - 900 mm
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760384010893
Réf. Sonepar
07504401089
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AS7021-DOS
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
hauteur
680 mm
largeur
900 mm
profondeur
15 mm
DECOCLIM face dos aluminium - gris noir RAL 7021 - small