Decoclim - DECOCLIM face dos alu g.noir XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
largeur - 1310 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760384010923
Réf. Sonepar
07504401092
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXL7021-DOS
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
largeur
1310 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
15 mm
DECOCLIM face dos aluminium - gris noir RAL 7021 - XL