Decoclim - DECOCLIM joues latérales pour extension hauteur alu anth. option XXL - DECOCLIM-23AXXL7016-JLAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 500 mm
largeur - 170 mm
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECOCLIM ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760384011982
Réf. Sonepar
07504401198
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AXXL7016-JLAT
Marque
Decoclim
hauteur:
500 mm
largeur:
170 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau
profondeur:
15 mm


