Decoclim - DECOCLIM sous-face alu alu.g large
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panneau
hauteur - 550 mm
largeur - 1100 mm
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760384010596
Réf. Sonepar
07504401059
Réf. Fournisseur
DECOCLIM-23AL9007-SSF
Réf. Commerciale
Decoclim
type d'accessoire/pièce détachée
panneau
hauteur
550 mm
largeur
1100 mm
profondeur
15 mm
DECOCLIM sous-face aluminium - aluminium gris RAL 9007 - large