Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Decoclim - DECOCLIM sous-face alu ivoire large

Decoclim - DECOCLIM sous-face alu ivoire large

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panneau

  • hauteur - 550 mm

  • largeur - 1100 mm

  • profondeur - 15 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760384010312

Réf. Sonepar

07504401031

Réf. Fournisseur

DECOCLIM-23AL1014-SSF

Réf. Commerciale

Decoclim

type d'accessoire/pièce détachée

panneau

hauteur

550 mm

largeur

1100 mm

profondeur

15 mm

DECOCLIM sous-face aluminium - ivoire RAL 1014 - large