Dehn - BLITZDUCTOR SP M2 BD 5 module de protection pour 1 paire - 926240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale CC - 5...5 V
tension max de régime permanent - 4.2 V
tension continue la plus élevée CC - 6 V
courant de foudre (10/350) - 1 kA
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013364127074
Réf. Sonepar
01186412707
Réf. Fournisseur
926240
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale CC:
5...5 V
tension max de régime permanent:
4.2 V
tension continue la plus élevée CC:
6 V
courant de foudre (10/350):
1 kA
courant de charge nominal:
1 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
9 V
niveau de protection conducteur/terre:
550 V
fréquence limite:
1 MHz
mode de pose:
sur élément de base
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
mise à la terre via:
autre
largeur d'assemblage:
12 mm
indice de protection (IP):
IP20