Dehn - BLITZDUCTOR XT ML4 B 180 parafoudre de type 1 a 4 poles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge nominal - 1.2 A
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
courant de foudre (10/350) - 10 kA
tension nominale DC - 180 V
mode de pose - sur élément de base
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013364109124
Réf. Sonepar
01186410912
Réf. Fournisseur
920310
Réf. Commerciale
Dehn
courant de charge nominal
1.2 A
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
courant de foudre (10/350)
10 kA
tension nominale DC
180 V
mode de pose
sur élément de base
tension max de régime permanent
127 V
tension continue la plus élevée CC
180 V
niveau de protection conducteur/conducteur
600 V
niveau de protection conducteur/terre
550 V
signalisation au niveau de l'appareil
lisible
surveillance parasurtension
Oui
type raccordement 1
autre
avec contact de signalisation à distance
Non
version anti-déflagration
Oui
BLITZDUCTOR XT ML4 B 180 parafoudre de type 1 à 4 pôles