fin de vie

Dehn - DEHNconnect SD2 E 48 - 917989

CopieCopie
Dehn - DEHNconnect SD2 E 48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.3 kA

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 41 V

  • tension continue la plus élevée CC - 58 V

  • courant de charge nominal - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364150669

Réf. Sonepar

01186415066

Réf. Fournisseur

917989

Marque

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

0.3 kA

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

41 V

tension continue la plus élevée CC:

58 V

courant de charge nominal:

10 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

150 V

niveau de protection conducteur/terre:

75 V

fréquence limite:

8.7 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne enfichable

déconnexion du signal:

Oui

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

autre

DEHNconnect SD2 E 48