Dehn - DEHNguard DG M H TT 275 FM parafoudre type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison TN-S - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013364318137
Réf. Sonepar
01186431813
Réf. Fournisseur
952385
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension max de régime permanent
275 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
100 A
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
taille (DIN)
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
DEHNguard DG M H TT 275 FM parafoudre type 2