Dehn - DG S PV SCI 150 FM DEHNguard parafoudre unipolaire modulaire pour systemes PV - 952556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
niveau de protection - 0.8 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013364136694
Réf. Sonepar
01186413669
Réf. Fournisseur
952556
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension PV max.:
150 V
résistance de court-circuit (Isccr):
10 kA
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20