Dehn - DSE M 1 220 FM DEHNsecure parafoudre coordonne type 1 unipolaire modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
taille (DIN) - 2 TE
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
courant de foudre (10/350) - 25 kA
avec contact de signalisation à distance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364133648
Réf. Sonepar
01186413364
Réf. Fournisseur
971125
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
taille (DIN)
2 TE
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
courant de foudre (10/350)
25 kA
avec contact de signalisation à distance
Oui
niveau de protection
2.5 kV
mode extraction
Non
classe d'essai type 1
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
220 V
indice de protection (IP)
IP20
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
énergie spécifique (W/R)
156.25 kJ/Ohm
schéma de liaison
Oui
Schéma de liaison IT
Non
DSE M 1 220 FM DEHNsecure parafoudre coordonné type 1 unipolaire modulaire
Les Atouts de l'article:
Le parafoudre coordonné unipolaire modulaire DEHNsecure est un parafoudre de Type 1 pour application DC. Il est développé pour la protection des alimentations DC de 220 V.