Dehn - DSH TT 255 SPD type 1- Iimp 12,5 kA- Tri+ N compact - Up <= 1,5 kV - 3+1 - 941310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant de foudre (10/350 µs) - 50 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 255 V
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dehnshield
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013364131798
Réf. Sonepar
01186413179
Réf. Fournisseur
941310
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de pôles:
4
courant de foudre (10/350 µs):
50 kA
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
255 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
tension nominale DC:
0 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
25 kA
énergie spécifique (W/R):
625 kJ/Ohm
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
160 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
100 A
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Oui
prise de tension protégée contre les surintensités:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
DEHNshiel est un parafoudre de type 1 de 12,5 kA avec voyant de fin de vie. Conforme à la norme NFC15-100, le parafoudre de type 1 est mis en oeuvre en précence de paratonnerre.Il offre également une protection optimisée pour les bâtiments sans paratonnerres qui ont une alimentation via des lignes électriques aériennes. DEHNshield est la solution de protection compacte et optimisée pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre compact combiné de type 1 + type 2, multipolaire et prêt au raccordement, à base d'éclateurs à air. Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line