Dehn - Parafoudre de type 1+2+3 pour regime TN-C - 954305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant de foudre (10/350 µs) - 75 kA
tension nominale AC - 230 V
tension max de régime permanent - 255 V
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dehnventil M2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013364400900
Réf. Sonepar
01186440090
Réf. Fournisseur
954305
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de pôles:
3
courant de foudre (10/350 µs):
75 kA
tension nominale AC:
230 V
tension max de régime permanent:
255 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
énergie spécifique (W/R):
1400 kJ/Ohm
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
250 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
100 A
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2 et 3
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Oui
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20