Dehn - Parafoudre Type3 DEHNrail M bipolaire avec module de protection débrochable FM - 953229
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent - 255 V
tension continue la plus élevée CC - 255 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364158993
Réf. Sonepar
01186415899
Réf. Fournisseur
953229
Marque
Dehn
nombre de pôles:
2
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
255 V
tension continue la plus élevée CC:
255 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
5 kA
niveau de protection L-N:
1.25 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
1.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
32 A
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
4 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
2.5 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement


