Dehn - Peignes de répartition / Système de pontage des modules 6 pôles 9 modules - 900839

CopieCopie
Dehn - Peignes de répartition / Système de pontage des modules 6 pôles 9 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 9

  • section transversale - 16 mm²

  • adapté au nombre d'appareils - 6

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364153059

Réf. Sonepar

01186415305

Réf. Fournisseur

900839

Marque

Dehn

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

9

section transversale:

16 mm²

adapté au nombre d'appareils:

6

isolé:

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

découpable à taille voulue:

Non

Peignes de répartition / Système de pontage des modules 6 pôles 9 modules