Delta Dore - BAT 12V 2,1 Ah I Bat 12v 2,1 ah pour ceb 30 et cetb 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
longueur - 80 mm
hauteur, borne comprise - 132 mm
largeur - 70 mm
température ambiante - 10...70 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513142850022
Réf. Sonepar
00050285002
Réf. Fournisseur
1285002
Réf. Commerciale
Delta Dore
tension nominale
12 V
longueur
80 mm
hauteur, borne comprise
132 mm
largeur
70 mm
température ambiante
10...70 °C
poids
1300 g
Bat 12v 2,1 ah pour centrale bus ceb 30 et cetb 30