Delta Dore - BAT 6V 2,8 Ah I Bat 6v 2,8 ah pour seb ou sefb
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
modèle - plomb
longueur - 134 mm
hauteur, borne comprise - 64 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513142850060
Réf. Sonepar
00102285006
Réf. Fournisseur
1285006
Réf. Commerciale
Delta Dore
tension nominale
6 V
modèle
plomb
longueur
134 mm
hauteur, borne comprise
64 mm
Bat 6v 2,8 ah pour sirène extérieure bus seb ou sefb