fin de vie
Delta Dore - DOFX Tyxal  Detecteur optique de fumee radio

Delta Dore - DOFX Tyxal Detecteur optique de fumee radio

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Oui

  • tension d’alimentation - 9...9 V

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513144122066

Réf. Sonepar

00102412206

Réf. Fournisseur

6412206

Réf. Commerciale

Delta Dore

principe de fonctionnement

optique

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Oui

tension d’alimentation

9...9 V

mode de pose

montage en saillie

température de fonctionnement

55 °C

autonome

Oui

interconnectable par radio (en option)

Oui

alimentation électrique principale

pile/batterie

type de tension d’alimentation

DC

avec affichage de la tension

Non

avec batterie de secours

Non

batterie de secours fournie

sans

volume

94 dB(A)

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

hauteur

55 mm

diamètre

120 mm

couleur

blanc

détecteur de fumée

Oui

avec éclairage d'orientation

Non

type de bouton de test/pause

touche de contrôle

indice de protection (IP)

IP20

version anti-déflagration

Non

Détecteur optique de fumée radio Tyxal - Pile fournie

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Protection contre un départ d'incendie dans une habitation

Bénéfices :

Une alerte sonore spécifique prévient d'un accident rapidement

Association avec le système alarme Delta Dore facile et rapide