Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Delta Dore - Pack Delta 8000 Connecte  Pack de programmation et regulation 4 zones

Delta Dore - Pack Delta 8000 Connecte Pack de programmation et regulation 4 zones

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • caractéristique de réglage - PI

  • type d'alimentation électrique - 230 V

  • avec récepteur - Oui

  • capteur externe - Non

  • chauffer - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140004717

Réf. Sonepar

00050000471

Réf. Fournisseur

6053055

Réf. Commerciale

Delta Dore

caractéristique de réglage

PI

type d'alimentation électrique

230 V

avec récepteur

Oui

capteur externe

Non

chauffer

Oui

nombre de sorties chauffage

4

adapté aux climatiseurs

Oui

nombre de sorties refroidissement

4

différence ajustable

Oui

température affichée

Oui

avec affichage

Oui

type d’horloge

horloge hebdomadaire

exécution horloge

numérique

optimisation

Non

avec raccord d’eau

Non

commande

bouton

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

charge de contact max.

2 A

indice de protection (IP)

IP33

largeur

250 mm

profondeur

43 mm

hauteur

95 mm

classe de la température de contrôle

IV

Pack programmation/régulation 4 zones pour sytème multizone hydraulique et/ou aéraulique : 1 boîtier technique Delta 8000, 1 passerelle radio Delta 8000 RF, 4 thermostats d’ambiance Radio Delta 8000 TA RF, 1 box maison connectée Tydom 1.0

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Régulation de 4 zones en mode chauffage ou rafraîchissement

Modification de la consigne de chaque zone à partir de chaque thermostat

Programmation centralisée ou par zone à partir de l’application maison connectée Delta Dore

Extensible jusqu'à 8 zones pour les vannes 2 fils

Possibilité de doubler les zones avec l'ajout d'un second boîtier (2 x 8 zones en vannes 2 fils, 2 x 4 zones en vannes 3 fils

Fonction abaissement sur détection d’absence (détecteur de mouvement Delta Dore nécessaire)

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Installation simple sans câblage entre le local technique et les pièces

Solution extensible par l'ajout de thermostats supplémentaires et d'un second boîtier technique

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore