Delta Dore - Pack Driver 630 CPL/FP | Gestionnaire d'énergie 3 zones de chauffage électrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type d'alimentation électrique - 230 V
type de capteur - capteur de résistance
type d’horloge - horloge journalière
exécution horloge - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140511130
Réf. Sonepar
00050051113
Réf. Fournisseur
6051113
Réf. Commerciale
Delta Dore
couleur
autre
type d'alimentation électrique
230 V
type de capteur
capteur de résistance
type d’horloge
horloge journalière
exécution horloge
numérique
tension max. contacts
230 V
Gestionnaire d'énergie courant porteur 3 zones pour chaufffage électrique (fil pilote non raccordé) - Composition : 1 programmateur Driver 230 CPL + 1 délesteur GP6 CPL + 5 récepteurs TC 51089
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones
Commande de radiateurs électriques fil pilote (confort, économie, hors-gel, arrêt)
Dérogation en ambiance par zone avec retour automatique
6 voies de délestage tout compteur monophasé ou triphasé tarif bleu
Gestion de l’ECS sur commande heures creuses
Bénéfices :
Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique
Nombre illimité de récepteurs dans une surface allant jusqu'à 180 m²