Delta Dore - Pack promo Tyxal+Tycam 1100 Pack alarme sans fil et une camera IP interieure - 6410197


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 3.6 V
appeleur automatique intégré - Non
largeur - 178 mm
hauteur - 268.5 mm
profondeur - 59.5 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140008678
Réf. Sonepar
00050000867
Réf. Fournisseur
6410197
Réf. Commerciale
Delta Dore
tension de fonctionnement:
3.6 V
appeleur automatique intégré:
Non
largeur:
178 mm
hauteur:
268.5 mm
profondeur:
59.5 mm
convient pour un usage domotique:
Oui
avec alimentation électrique:
Non
liaison radio:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
interface externe:
Non
mémoire d'événements:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection de 1 à 8 zones indépendantes
Gestion jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)
Détections volumétrique et périmétrique
Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom
Bénéfices :
Simple à installer : pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet
Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore