Delta Dore - Pack TRV 1.0 connecte 2 tetes thermostatiques intelligentes avec accessoires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - moteur électrique
plage de réglage - 5...30 °C
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140006001
Réf. Sonepar
00050000600
Réf. Fournisseur
6050650
Réf. Commerciale
Delta Dore
raccordement à la vanne
M30 x 1,5
modèle
droit
élément de régulation
moteur électrique
plage de réglage
5...30 °C
couleur
blanc
protection contre le vandalisme
Non
avec dispositif antivol
Non
blocage / limitation de la plage de réglage
Oui
programmateur horaire
Oui
Pack radio têtes thermostatiques intelligentes connectées comprenant 2 têtes thermostatiques TRV, 1 box maisonconnectée Tydom 1.0, 2 adaptateurs Danfoss RA, 2adaptateurs Danfoss RAVL, 2 adaptateurs Danfoss RAV,2 adaptateurs M28x1,5
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Gère le débit d’eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l’ouvrir ou la fermer selon le besoin
Assure le confort thermique pièce par pièce
Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage
Centralisation de la commande des pièces depuis l’application maison connectée Tydom
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal
Bénéfices :
Montage rapide
Simple à paramétrer grâce au tutoriel de l’application maison connectée
Système anti-grippage
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore