Delta Dore - Pack Tyxal+ Levee de doute alarme avec transmetteur GSM et detecteurs video
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes d'assaut - 8
appeleur automatique intégré - Oui
tension de fonctionnement - 230 V
mémoire d'événements - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140008180
Réf. Sonepar
00050000818
Réf. Fournisseur
6410195
Réf. Commerciale
Delta Dore
nombre de groupes d'assaut
8
appeleur automatique intégré
Oui
tension de fonctionnement
230 V
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
liaison radio
Oui
avec alimentation électrique
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
interface externe
Non
hauteur
268.5 mm
largeur
178 mm
profondeur
59.5 mm
Pack alarme radio connectée comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 3 détecteurs de mouvement à levée de doute vidéo
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection de 1 à 8 zones indépendantes
Gestion jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)
Fonctions levée de doute vidéo lors d'une intrusion sur détection de mouvement ou sur demande de visualisation à distance depuis son smartphone
Enregistrement d'une courte séquence vidéo sur détection uniquement d'une durée de 5 secondes (résolution 640x480 pixels VGA)
Appel vocal ou envoi d’une alerte SMS en cas d’intrusion
Détection infrarouge compatible animaux avec la lentille amovible
Envoi d'un SMS ou d'une notification lors de la mise en marche/arrêt du système avec une télécommande ou un badge
Levée de doute audio et fonction interphonie
Bénéfices :
Simple à installer : Pack préconfiguré avec Tydom 2.0 à connecter sur la box internet
Synchronisez les caméras Tycam 1100/2100, déclenchez la sirène d'alarme à distance
Pilotez les automatismes (portail, éclairage,…) avec la télécommande porte-clé