Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Delta Dore - PACK TYXIA 6410 CONNECTE

Delta Dore - PACK TYXIA 6410 CONNECTE

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - saillie

  • écran - LED

  • composition - élément de commande avec cadre

  • champ désignation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140003833

Réf. Sonepar

00050000383

Réf. Fournisseur

6351397

Réf. Commerciale

Delta Dore

modèle

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose

saillie

écran

LED

composition

élément de commande avec cadre

champ désignation

Non

fonction tactile

Non

autres interfaces

autre

couleur

blanc

Pack pour piloter son portail ou porte de garage ou éclairage extérieur depuis l'application TYDOM pour smartphone ou tablette Android et iOS (1 recept TYXIA 6410 + box domotique TYDOM 1.0)