fin de vie

Delta Dore - RF 6050 | Récepteur radio pour vanne de zone ou nourrice - 6050633

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • adapté à un variateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140004038

Réf. Sonepar

00050000403

Réf. Fournisseur

6050633

Marque

Delta Dore

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

collage

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

16

Récepteur radio pour système mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pour la gestion du chauffage au sol (chaudière ou pompe à chaleur)

Raccordement sur tête électrothermique pour vanne de zone, nourrice ou registre

A associer avec un thermostat (1 récepteur par sonde)

Bénéfices :

Installation simplifié grâce à la technologie radio