Delta Dore - SEFB Safetal Sirene exterieure avec flash bus - 6434002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
couleur de calotte - orange
type de signal optique - gyrophare
indice de protection (IP) - IP43
type de générateur de signal acoustique - ronfleur/sonnerie
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513144340026
Réf. Sonepar
00102434002
Réf. Fournisseur
6434002
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose:
montage en saillie
couleur de calotte:
orange
type de signal optique:
gyrophare
indice de protection (IP):
IP43
type de générateur de signal acoustique:
ronfleur/sonnerie
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
109 dB
consommation d'électricité:
0.004 A