Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Delta Dore - Tybox 217Thermostat programmable filaire jusqu'a 6 niveaux de consigne

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - autre

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • nombre de sorties chauffage - 1

  • type de capteur - bimétal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140530087

Réf. Sonepar

00050053008

Réf. Fournisseur

6053008

Réf. Commerciale

Delta Dore

caractéristique de réglage

PI

couleur

autre

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

nombre de sorties chauffage

1

type de capteur

bimétal

température affichée

Oui

avec affichage

Oui

type d’horloge

horloge hebdomadaire

exécution horloge

numérique

optimisation

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts

230 V

charge de contact max.

2 A

largeur

80 mm

profondeur

35 mm

hauteur

104 mm

classe de la température de contrôle

IV

Thermostat programmable filaire jusqu'à 6 niveaux de consigne pour chaudière ou PAC non réversible