Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Delta Dore - TYBOX 237

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type d'alimentation électrique - 230 V

  • type de capteur - bimétal

  • exécution horloge - numérique

  • tension max. contacts - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140530100

Réf. Sonepar

00050053010

Réf. Fournisseur

6053010

Réf. Commerciale

Delta Dore

couleur

autre

type d'alimentation électrique

230 V

type de capteur

bimétal

exécution horloge

numérique

tension max. contacts

230 V

charge de contact max.

5 A

Thermostat prog radio 5+2/h pour chauffage en mode 6 consignes/j