Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Delta Dore - Tydom alimentation encastreeAlimentation pour Tydom 4000

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 1 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513147000422

Réf. Sonepar

00050700042

Réf. Fournisseur

6700042

Réf. Commerciale

Delta Dore

type de tension d’alimentation

DC

1ere tension de sortie

12...12 V

courant de sortie max. 1

1 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...230 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

largeur

55 mm

hauteur

51 mm

profondeur

32 mm

Alimentation encastrée pour Tydom 4000 - 12v 0,5 A