Delta Dore - Tywatt 5600 | Capteur de conso électriques modulaire connecté : eau et énergie - 6110043

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type de compteur - électronique

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140005653

Réf. Sonepar

00050000565

Réf. Fournisseur

6110043

Réf. Commerciale

Delta Dore

type de pôle:

monophasé

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

fréquence:

50...50 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne/externe

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

sans

indice de protection (IP):

IP30

Capteur de consommations électriques modulaire connecté (total + détail d'1 poste), eau et énergie thermique pour relève des compteurs Diehl Metering (OMS)

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Capteur connecté installé en tableau électrique et communiquant avec une box maison connectée (obligatoire)

Remontée de la consommation électrique totale à partir de la téléinformation et mesure d'un poste par TI

Mesure de la consommation électrique du total ou d’un poste par TI : ballon d’eau chaude électrique ou thermodynamique, pompe à chaleur, radiateurs, plancher PRE, réseau de prises électriques

Relève les consommations d’eau et d’énergie des compteurs Diehl Metering équipés de la technologie OMS

Affichage de la consommation électrique totale instantanée

Historisation des consommations par jour, semaine, mois, année pour voir l’évolution des consommations

Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle sur la même entrée

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Association rapide avec les compteurs Diehl Metering

Installation simple sans boîtier d’ambiance à raccorder

Livré avec un transformateur d’intensité ouvert pour faciliter le passage des câbles électriques

Possibilité d’ajouter d’autres capteurs de consommations et une sonde de température extérieure