Delta Light - CABLE BASE S B - 2039956B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - CABLE BASE S B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823110962

Réf. Sonepar

00104311096

Réf. Fournisseur

2039956B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

sortie à point

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CABLE BASE S B