Delta Light - CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W - 2749710W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - blanc
hauteur - 1000 mm
diamètre - 15 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823276309
Réf. Sonepar
00104006405
Réf. Fournisseur
2749710W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
blanc
hauteur:
1000 mm
diamètre:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W


