Delta Light - CONCRETE BOX 186 - 27011186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 105 mm
longueur - 145 mm
hauteur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823148514
Réf. Sonepar
00104314851
Réf. Fournisseur
27011186
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
105 mm
longueur:
145 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


