Delta Light - CONCRETE BOX TR 152 - 3021922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 42 mm
longueur - 42 mm
hauteur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823052453
Réf. Sonepar
00104305245
Réf. Fournisseur
3021922
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
42 mm
longueur:
42 mm
hauteur:
58 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
CONCRETE BOX TR 152


