Delta Light - CONCRETE BOX TR 154 - 3022022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 43 mm
longueur - 43 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823052545
Réf. Sonepar
00104305254
Réf. Fournisseur
3022022
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
43 mm
longueur:
43 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
CONCRETE BOX TR 154


